Adoptez Energeasy Connect pour une meilleure qualité de vie

Le but ultime d'une maison connectée - ou domotisée - est de vous simplifier la vie, d'améliorer votre confort et d'économiser en général.
energeasyconnect, vous permet d'entrer dans le monde de la domotique avec des packs solutions proposés à des prix accessibles pour une installation qui évolue au gré des besoins, voire même des envies, de chaque foyer.

energeasyconnect fut conçu pour contribuer à l'amélioration de votre qualité de vie :
À partir d'un contrôleur, vous allez pouvoir orchestrer le comportement des équipements de votre logement.  Au point que votre "maison intelligente" pourra être complètement autonome. C'est à dire qu'elle peut être programmée pour anticiper vos actions et vos besoins.


1) Energeasy Connect vous apporte du confort

Le bien-être est au rendez-vous, quotidiennement, selon vos désirs. Comme le magicien de vos rêves, energeasyconnect et ses solutions domotiques, vous mettent en totale harmonie avec votre foyer, même à distance.

D'une manière simple et intuitive, vous pouvez programmer par exemple vos propres scénarios d'éclairage, de gestion des volets et de contrôle de la température, pour chaque pièce de votre maison. D’un simple geste vous pouvez aussi programmer votre habitat pour que les objets communiquent entre eux. On croirait que votre maison prévoit vos désirs.


2) Energeasy Connect vous permet des économies d’énergie

En effet, les systèmes domotiques tels qu'energeasyconnect vous permettent de réduire la consommation d'énergie en vous donnant le contrôle de vos dispositifs d'éclairage et de chauffage entre autres.

Finis les gaspillages d'énergie parce que l'on oublie les lumières allumées, ou parce que la température ambiante est trop chaude ou trop froide lorsqu'il n'y a personne dans la maison. Le pilotage du chauffage à lui seul pourrait vous permettre d'économiser 20% sur votre facture d'énergie.

Et si vous partez en vacances, il vous est possible de piloter votre maison à partir d’un Smartphone ou d'une tablette : une option vous permet de modifier à distance les paramètres présélectionnés.


3)
Energeasy Connect vous apporte de la sécurité

Grâce à la gestion à distance depuis un Smartphone, qui permet de contrôler différentes actions préventives, vous pouvez aujourd'hui garder la main sur la sécurité de votre maison.

Par exemple, au moyen de simulation de présence pendant votre absence, comme l'ouverture et la fermeture des volets ou l'allumage de lumières programmées à certaines heures. Vous pouvez aussi établir une surveillance par caméras, et programmer certaines actions en cas de problèmes, comme déverrouiller la serrure en cas d'intervention ou encore activer une sirène sonore, envoyer des alertes notifications ou mails à vos proches, et bien d'autres.


4) Energeasy Connect est à la portée de tout le monde

Facile à installer, simple à piloter.
energeasyconnect offre des solutions 100% compatibles avec les modules du marché.
energeasyconnect vous propose des interfaces et outils simples d'utilisation, peu importe votre niveau d'expertise technologique. Gérer votre maison intelligente est presque un jeu d'enfants. L’application est compatible avec les principaux navigateurs Web et les Smartphones et tablettes du marché, qu’ils soient sur iOS ou Android.
Les mécanismes de contrôle sont tous sous la forme de claviers intuitifs et faciles à utiliser, d'écrans tactiles et de télécommandes.
Dans le neuf comme en rénovation, grâce à sa compatibilité avec de nombreux protocoles filaires et radio, energeasyconnect est simple à installer.
La beauté de la domotique aujourd'hui avec energeasyconnect est qu'elle est évolutive. Vous n'avez pas besoin que votre maison soit entièrement automatisée pour que vous puissiez profiter des avantages de cette technologie. Vous pouvez commencer petit à petit, et ajouter d'autres fonctionnalités au fil de vos besoins et de vos possibilités.

S'adapte à tous les budgets
L'ouverture d'energeasyconnect et sa capacité à prendre en charge les protocoles domotique les plus répandus et les plus fiables, permet de disposer d'une solution qui s'adapte à tous les besoins… et à tous les budgets. Avec energeasyconnect vous pouvez donc contrôler une très large gamme de produits, pour un budget très raisonnable.


5) Découvrez une nouvelle qualité de vie dès aujourd'hui

Pour domotiser sa maison et la rendre intelligente, il est bien possible de passer par un professionnel. Cela dépend de vos besoins et de votre maison. Mais la domotique est aujourd’hui accessible, et on peut l’installer soi même chez soi, grâce à l’arrivée d’objets connectés « Plug & Play » facile à installer. Toutefois il est nécessaire d'avoir quelques connaissances en électricité.

Si vous optez pour une installation professionnelle, vous obtiendrez sans doute des avantages :

  • Évolutivité: Avec la promesse d’une installation toujours adaptée à vos besoins.
  • Sauvegarde: L’ensemble de vos données, réglages, et scénarios, étant archivés et accessibles à tout moment sur le cloud.
  • Maintenance: À tout moment, l’installateur peut, à votre demande, effectuer un premier niveau de diagnostic à distance.

Si vous souhaitez en savoir plus ou contacter un installateur proche de chez vous, visitez energeasyconnect.com, ou contactez les équipes energeasyconnect par e-mail contact@energeasyconnect.com

energeasyconnect est une solution créée pour être accessible à tout le monde, et en plus offre plusieurs cas d'usages et tutoriels sur son site energeasyconnect.com


Le choix est à vous !

https://www.energeasyconnect.com/static/html/rsrc/download/produits_compatibles.pdf