Quelles solutions de remplacement pour les lampes halogènes ?

Bannissement des lampes halogènes à réflecteur

Dans le cadre de la directive européenne Erp DIM II, les lampes halogènes avec réflecteur ne peuvent plus être mises sur le marché depuis le 1er septembre 2016. Seuls les produits encore en stocks peuvent être vendus. Découvrez des alternatives LED simples et efficaces qui permettent de réaliser jusqu'à 90% d'économies d'énergie.

Pour un choix plus large de puissances ou de températures de couleur, renseignez-vous auprès de votre agence Rexel, Coaxel ou SCT habituelle. Retrouvez également toutes les solutions éclairage distribuées en ligne par Rexel sur rexel.fr. Vous êtes déjà client et n'avez pas de compte web ? Remplissez le formulaire de demande d'ouverture de compte en ligne.

Lampes 230 V - GU10       

              

Osram Parathom Advanced

PAR16 50 3000K 36° GU10
Equivalence halogène GU10 50W 3000K

Commander

Osram Parathom Advanced

PAR16 35 3000K 36° GU10
Equivalence halogène GU10 50W 3000K

Commander

Lampes TBT - GU5.3

Osram Parathom Advanced

MR16 50 ADV 830 36° GU5.3 DIM
Equivalence halogène GU5.3 50W 3000K

Commander
 

Philips Master LEDspot

MR16 3000K 36° GU5.3
Equivalence halogène GU5.3 35W 3000K

Commander

Lampes 230 V - R50

Osram Parathom

R50 46 ADV 827 36° E14 DIM
Equivalence halogène R50 46W

Commander

Lampes 230 V - R63

Osram Parathom

R6361 ADV 827 36° E27 DIM
Equivalence halogène R63 61W

Commander

Lampes 230 V - R80

Osram Parathom

R8063 ADV 827 36° E27 DIM
Equivalence halogène R80 63W

Commander

Lampes 230 V - PAR20 

Osram Parathom Advanced

PAR20 50 ADV 827 36° E27 DIM
Equivalence halogène PAR20 50W

Commander

Lampes 230V - PAR30

Osram Parathom Advanced

PAR30 76 ADV 827 36° E27 DIM
Equivalence halogène PAR30 75W

Commander

Lampes 230V - PAR38

Osram Parathom Advanced

PAR38 115 ADV 827 36° E27 DIM IP65
Equivalence halogène PAR38 115W 

Commander
Related Posts
Recommended