Le produit du mois : le Biz'Gel

Le BIZ'GEL est l'un des produits phare de la gamme d'étanchéité des connexions. Il se présente sous différents formats:

 

- Contenu dans deux flacons pratiques à mélanger selon un rapport 1:1

REF : BIZ710295

- En pochette avec dosage prédéfini

REF : BIZ710307

- Versions Biz'Gel Max (gel réutilisable grâce sa propriété auto-cicatrisante) 

REF : BIZ710395

- Gel monocomposant déjà réticulé, prêt à l'emploi et injectable 

REF : BIZ 710000

Applications :

Ce gel est idéal pour l'étanchéité et l'isolation de connexions électriques. Il s'utilise pour l'étanchéité des boîtes de dérivation en extérieur ou environnements humides notamment.
Il est donc parfaitement adapté à l'étanchéité des automatismes extérieurs, à l'interphonie, aux installations électriques extérieures et de piscine, etc.

Détails techniques :

  • IP68

Rigidité diélectrique (kV/mm) : > 23.
Tension (kV) : jusqu'à 1.
Température d’installation (°C) : -10 à +55.
Température de service après polymérisation (°C) : -60 à +200.
Réticulation rapide : environ 15 minutes à 25 °C.

Related Posts
Recommended