Le produit du mois : le BIZ'SPOT

Le BIZSPOT est un système de protection des spots.

Il permet de créer un espacement entre le spot et l'isolation en toute simplicité. L'utilisation du BIZSPOT ou la combinaison BIZSPOT + rallonge permet de créer un espace de vide entre la partie arrière du spot et l'isolant utilisé à l'intérieur du faux plafond, créant ainsi une zone de ventilation répondant aux recommandations d'installation des fabricants de luminaires. 

Le BIZSPOT peut être utilisé sur des installations neuves comme déjà existantes. La mise en oeuvre est très facile grâce à son auto-ajustement. Il permet de créer une zone de ventilation sur une hauteur de 100 à 150 mm. 

1.Système de sécurisation BIZSPOT pour spots D 60 à 90 mm (x 10)

Système de sécurisation BIZSPOT permettant d'éviter le contact entre le spot et l'isolant du faux-plafond. Il crée un vrai espace de ventilation et s'adapte facilement. A utiliser sur des installations neuves comme déjà existantes !

Détails techniques :
Protection de spots encastrés, utilisée dans le cas d'isolation par laine soufflée.
Matériau : polyamide 6.6 chargé de fibre de verre à 15 %.
Perçage (mm) : 60 à 90.

 
 
 
Protection de spot encastrés, utilisée dans le cas d'isolation par laine soufflée.
Matériau : Polyamide 6.6 chargé de fibre de verre à 15 %.
Perçage (mm) : 60 à 90.

REF : BIZ 700900

Related Posts
Recommended