Le produit du mois : le tournevis Premium iSLIM, isolé 1000 V

Les tournevis I-SLIM isolés 1000V ont été conçus pour répondre aux problématiques des électriciens.

 

Les avantages :

  • Lame à diamètre réduit avec isolation protectrice intégrée favorisant l'accès aux vis profondément situées dans tous les appareillages électriques.
  • Manche en élastomère souple s'adaptant parfaitement à la forme de toutes les mains et limitant l'effort à fournir pour serrer.
  • Bout lisse et arrondi pour un confort maximum.
  • Méplats pour que l'outil ne roule pas.
  • Symbole de l'empreinte en couleur sur le bout du manche pour un repérage facile.

Plus pratique, plus confortable, plus de sécurité et enfin plus de couple de serrage !

Fabriqué avec un acier au chrome vanadium, ces éléments d'alliages apportent les caractéristiques souhaitées pour un bon serrage, une pointe précise et de haute qualité. Retrouvez l'ensemble de la gamme à cette adresse : http://www.bizline.fr/biz-790-077-tournevis-i-slim-pz1-4-5-x-80-mm-isole-1000-v

Related Posts
Recommended