Scénario suivi de la course du soleil

Bonjour, 

Je sais que ce n'est pas la saison mais est il possible de faire du "tracking" solaire avec des volet Io ?

Les volets sont intégrés dans une installation KNX

Si oui avec ou sans matériel supplémentaires.

Cordialement 

  • Registered Users Member
    Employee Employee
    Bonsoir,

    De manière native ce n'est pas possible pour le moment.

    En ajoutant un produit :
    Il me semble qu'il y a ce genre de notion sur les Sunnis ou Chronis/Soliris IO.
    service.somfy.com/.../5129500achronis-soliris_smoove_fr-.pdf

    En KNX pure il est possible d'utiliser une station météo et de gérer de la protection de chaleur ou la fonction d'ombrage. L’intérêt est de pouvoir avoir une gestion avancée en fonction de l'orientation des façades, de l'azimut, de l'élévation, de la luminosité extérieure, de la température ext ...

    Quel est concrètement le besoin :
    Est-ce un seuil de luminosité, une gestion d'ombrage ou une protection de chaleur ?
    En fonction je pourrai vérifier la faisabilité.
  • In reply to Loic Meneust :

    Bonjour,
    Merci pour votre réponse.
    Ce serait surtout pour une protection de chaleur.
    Mais les autres fonctions seraient un plus.
    Cordialement
Recommended