Registered Users Mitglied

Compatibilité motorisation de volet Faac

Bonjour, existe-t-il une compatibilité vers les kits de modernisations de volets roulants Faac Svp? 

 

  • Bonjour
    oui. si vos moteurs sont en filaire, donc fil neutre, monté, descente, (3fils + terre suivants moteur) vous pouvez les transformer en radio avec un mvr500erp de chez yokis. et une clé radio yokis sur la box qui servira a tous les modules yokis.
    Cordialement, Nicolas
  • Registered Users Mitglied

    Als Antwort auf nicolasvivens:

    Bonjour Nicolas, le souci est que les moteurs sont radios avec télécommandes Faac
  • Als Antwort auf VMJ-ELEC:

    Alors dans ce cas, je crois que ce ne sera pas possible. Sauf avec une bidouille qui fonctionnerait. il faudrait modifier la télécommande faac ou mieux d'en racheter une autre, Puis a souder en parallèle sur le "switch bouton" de la telecommande, 2 fils que l'on viendrait "shuter" grace a un module mtr2000erp de chez yokis temporise a 1seconde). bref, bon courage, mais c'est faisable
  • Registered Users Mitglied
    Employee Mitarbeiter

    Als Antwort auf nicolasvivens:

    Bonjour,

    Je vous confirme qu'il n'y a pas de compatibilité avec les volets roulants FAAC natif.
    Seul les volets 3 fils classiques via un module MVR500ERP ou les portes de garage/portail avec le module MAU500ERP sont exploitables sur energeasyconnect.
Empfohlen