IFTTT et possibilité de mettre plusieurs conditions

Bonjour,

Est-il prévu dans un proche avenir, la possibilité de mettre plusieurs conditions ET/OU dans les automatismes comme chez SOMFY avec leur BOX Tahoma ?

Ce serai bien de pouvoir mettre une condition de luminosité et une date ou un capteur de porte et un radar de présence par exemple,

les possibilités en seraient décuplées

 

A quand l'utilisation de IFTTT avec Energeasy modulaire : possibilité de lancer des scénarios en fonction de l'agenda Google par exemple ?

 

Merci pour vos réponses

Eric

  • Registered Users Mitglied
    Employee Mitarbeiter

    Bonjour,

    Je vous recommande d'appuyer les demandes d'évolutions via la boite à idées.

    Nous essayons de proposer une compatibilité IFTTT courant 2019.

    Aucune visibilité d'un délais sur la double condition pour le moment.

  • Als Antwort auf Loic Meneust :

    Effectivement ce serai top
  • Bonjour La passerelle Hager IOT TJA560 doit pouvoir faire le lien entre votre installation et le protocole IFTTT
    Avec utilisation Alexa et Google vivement le pilotage depuis Siri
  • Registered Users Mitglied
    Employee Mitarbeiter

    Als Antwort auf RICHARD MOUSSET:

    Bonjour,

    Il est possible d'utiliser l'IoT (TJA560) pour s'interfacer avec Hue/Sonos/Alexa/IFTTT.
    Sur 3I nous mettons à disposition une option pour exporter un équivalent .knxproj. à injecter dans l'IoT.

    Si cela vous intéresse il existent une formation sur l'interfaçage du KNX avec les objets connectés via le TJA560.
    ref : 249002


    Siri est contraignant à intégrer car il est nécessaire de rajouter du hardware.
Empfohlen