Registered Users Member

Pergolas Solisysteme RTS compatible energeasy

Bonjour,

Sur un l'installation d'une pergolas de marque Solisysteme la gestion des stores (X2) et brises vues (X3) sont gérés par une télécommande Somfy RTS multicanal.

Est-il possible de l'associer avec energeasy ?
Si oui comment procéder ?

Merci de votre retour.

Cordialement

  • Bonjour,

    Vous pouvez ajouter les stores sur Energeasyconnect. Est-ce que chaque canal pilote un volet ?

    Sinon il faudra associer un groupe de volet à Energeasyconnect.

    Il suffit de selectionner Somfy>Store > RTS >télécommnde > et appuyer 3 secondes sur le bouton Prog de la télecommande.
  • Registered Users Member

    In reply to Romain Technicien 3i Energeasyconnect:

    Oui effectivement chaque canal commande un volet ou store.
    Associer à un groupe ça veut dire que je ne vais pas pouvoir piloter indépendamment les volets ou stores ?
    Le fait de faire un appui de 3 sec sur la télécommande ne supprime ou ne fait pas un reset de la programmation de la pergolas ?
  • In reply to Gettos:

    Bonjour,

    Non le fait de faire un appui de 3 sec permet d'ouvrir les mémoires des volets et de les associer ou supprimer à des moteurs.
Recommended