Piloter des produits connectés avec du KNX (3i) via energeasy connect

Réponse au message de Chris Detzel 

Bonjour,
Utiliser une touche d'un BP KNX pour lancer une action sur des équipements radios d'Energeasy connect est en effet possible.
Sur le logiciel de conception 3i, il vous suffit de choisir la fonction "Scénario Energeasy connect" sur la touche souhaitée.

Une fois que la conception est modifiée il faut reprogrammer l'équipement en question (Le BP) et de nouveau transférer l'installation sur Energeasy connect.
Pour finir, veuillez-vous connecter sur votre espace utilisateur, retrouver la touche du BP dans la liste des équipementS, cliquer sur "modifier" et associer le scénario (créé au préalable) à la touche.

Merci.

 

Rappel de la demande : 

"Bonjour

J'ai une installation en KNX (3i), une Energeasy Connect, une passerelle KNX/IP Siemens

Je pilote mon installation avec les boutons poussoirs KNX, avec Domovea et Energeasy Connect (Souvent avec Google Home)

J'ai des prises commandées Somfy IO que je pilote avec Energeasy Connect 

J'aimerai pouvoir piloter ces prises avec mon installation KNX, soit par des boutons poussoirs réels ou virtuels via Energeasy Connect

Comment faire??

 

Pour info je suis intégrateur 3i

 

Merci"

Recommended