Association de la prise commandée Z-Wave Somfy

Découvrez dans ce tutoriel comment associer, désassocier et réinitialiser une prise connectée Z-Wave Somfy depuis energeasy connect.

Associée à energeasy connect, la prise télécommandée Z-Wave Somfy permet de piloter des appareils électriques ou un éclairage depuis un smartphone ou une tablette, et de remonter l'état de l'équipement sur l'application mobile.

Les éclairages supportés et la puissance maximale de la prise télécommandée Somfy sont :

  • résistif : 1500W
  • lampes incandescentes : 800W
  • lampes fluorescentes et LED : 200W


Facile à installer et à utiliser, la prise Z-Wave Somfy vous permet d'allumer et d'éteindre les lumières (prise On/Off : SYF1822483), et de faire varier l'intensité de l'éclairage (prise à variation SYF1822485). 


Notez bien que la prise Z-Wave Somfy nécessite l'ajout d'une clé USB Z-Wave (Réf. RXCSYF1822492) pour se connecter au contrôleur energeasy connect.

  • Bonjour Nada,

    J'ai installé 2 prises Z-Wave Somfy sur la box Rexel.

    L'une d'elle était défectueuse après plusieurs semaines d'utilisation. Je l'ai remplacée en voulant nommer la nouvelle prise avec le nom de celle qu'elle remplaçait.

    Je n'ai pas pu le faire car la précédente n'était pas retirée du réseau.

    Comment désactiver un appareil lorsque celui-ci est défectueux?

    Actuellement, Energeasyconnect me demande de remettre la prise pour pouvoir la désapparier.

    Merci pour votre aide,

    Olivier

Recommended
Related Posts