Association du détecteur d'ouverture IO Somfy

Dans ce tutoriel, apprenez à associer le détecteur d’ouverture IO (Réf. SYF2401362 ) avec le contrôleur energeasyconnect et à programmer des actions automatiques sur les équipements en fonctions du mouvement des ouvrants.

Ce détecteur peut être fixé sur une fenêtre, une porte, un portail ou encore une porte de garage et ainsi signaler son état « Ouvert » ou « Fermé ».

 

Astuce :

Couplé avec un ouvrant sans retour d’état (par exemple un portail ou une porte de garage RTS), ce détecteur d’ouverture IO permet de recevoir un retour d’information sur l’application mobile energeasy connect.

  • Dans le vidéo, on peut le couplé avec des radiateurs... valable pour tous les radiateurs (j’ai des radiateurs électriques avec fils pilotes) ???

    Si à l’ouverture, on peut passe en mode hors gel, à la fermeture comment repasser en mode confort ou eco en fonction du temps ou du moment ??? (Ex: jour mode eco - nuit mode confort)  Ou peut-on simplement reprendre le mode avant l’ouverture ???

Recommended
Related Posts